text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Šroubováky, bity a klíče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
8G052038
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
Bosch šroubovák sl 3,5x75
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G052038
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
75
Celková délka (mm)
255
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Rovný
Izolace
Ano
Velikost
Jiný
Hmotnost
75
Celková délka (mm)
255
Antimagnetický
Ne
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Délka čepele (mm)
75
Šířka čepele (mm)
3.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Funkce upínání
Ne
Přesný model
Ne
Model s nízkou jiskrou
Ne
Materiálová rukojeť
Jiný
Typ hřídele
Kolo
Konstrukce rukojeti
2-komponentní
Průměr čepele (mm)
3.5
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon
Žádný
Čtyřhranný pohon/šestihranný pohon přes celou lopatku
Ne
Vypouklé ostří
Ne
Materiál čepele
Chrom-vanadiová ocel
Otočný uzávěr
Ne
Povrchová ochrana čepele
Jiný
Průběžná čepel
Ne
S ochranou proti přetočení
Ano
S údernou čepičkou
Ne
Značka
Bosch
HS kód
82054000
Type
Slot Screwdriver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G052038
EAN
4059952512358
UBB
500583442305
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
1600A01TF8