text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Šroubovací vrtačky PBD 40


Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to mat

Objednací číslo 2R563011
Napětí (V) 230
Celková výška (mm) 650
Jmenovitá spotřeba energie (W) 710
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Celková výška (mm) 650
Jmenovitá spotřeba energie (W) 710
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 40
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 40
Průměr vrtání do dřeva 3. převodový stupeň (mm) 40
Průměr vrtáku do dřeva 4. převod (mm) 40
Průměr vrtáku ocel 3. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 4. převodový stupeň (mm) 13
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 200-850
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 600-2500
Značka Bosch
Model PBD 40
Type Drill

Popis

Bench Drill PBD 40,Enjoy easy and comfortable drilling with precise results,Digital system to read drilling speeds and depths easily,Quick clamp holds even round materials for drilling accuracy,Keyless precision chuck automatically retightens the drill bit,2-speed gearbox: high power in first gear and high speed in second gear,Simply adjust speed to materials with Bosch Electronic for better results,Parallel guide (1 600 A00 0UA),Quick-action clamp (1 600 A00 0TT),Carton

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R563011
EAN 3165140569187
UBB 500581514782
UNSPSC 10191509
Výrobní číslo položky 0603B07000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.