Test catalogus aantal
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
B4325.000.040
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
Bosch Šroubovák na sádrokarton GSR 6-25 TE
Přidat do katalogu
Objednací číslo
B4325.000.040
Výška
207
Napětí (V)
230
Délka (mm)
295
Jmenovitá spotřeba energie (W)
701
Hmotnost stroje (kg)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
207
Napětí (V)
230
Délka (mm)
295
Jmenovitá spotřeba energie (W)
701
Hmotnost stroje (kg)
1.5
Max. točivý moment (Nm)
20
Zasunutí nástroje
1/4 palce
Nastavení točivého momentu (Nm)
2.3
Průměr šroubu (mm)
3.5
Volnoběžné otáčky (1/min)
2500
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4325.000.040
EAN
3165140636650
UBB
500579854885
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
0601445000