Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
6N418281
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
Bosch Šroubovák GSR 12V-15 FC
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6N418281
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
178
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
178
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
30
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
30
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
400
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1300
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672920
Model
GSR 12V-15 FC
Type
Cordless Drill Driver
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6N418281
EAN
3165140847704
UBB
500652014076
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019F6002