Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
B4980.628.351
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
Bosch Šikmý a laminátový trimovací bit FAS/KT+LG HM5,5X12/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4980.628.351
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
11.7
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
23.7
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
54
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
11.7
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro masivní dřevo
Ano
Průměr frézy (mm)
23.7
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
90
Type
Router Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4980.628.351
EAN
3165140358125
UBB
500505030154
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
2608628351