text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Bosch Řezný kotouč A 30 S BF 125MM


Objednací číslo 9X277092
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.5
Průměr kotouče (mm) 125
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ne
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
HS kód 68042290
Type Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X277092
EAN 3165140658256
UBB 500653086818
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608603166
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.