text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWX 19-125 S


Objednací číslo 6I006030
Výška 103
Napětí (V) 230
Délka (mm) 311
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Baleno po 1

Specifikace

Výška 103
Napětí (V) 230
Délka (mm) 311
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1900
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Značka Bosch
Model GWX 19-125 S
Safety GWX 19-125 S
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I006030
EAN 3165140962490
UBB 500699224126
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06017C8002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.