text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWX 17-125 T


Objednací číslo 9M476191
Výška 103
Napětí (V) 230
Délka (mm) 311
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800-9300
Baleno po 1

Specifikace

Výška 103
Napětí (V) 230
Délka (mm) 311
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1700
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800-9300
Značka Bosch
Model GWX 17-125 T
Safety GWX 17-125 T
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 9M476191
EAN 3165140962384
UBB 500700105876
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06017C5002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.