text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWS 750


Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Objednací číslo 9C107387
Šířka 73
Výška 100
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 270
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 73
Výška 100
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 270
Jmenovitá spotřeba energie (W) 750
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
Model GWS 750-125
Type Angle Grinder

Popis

Angle Grinder GWS 750-125, Power and handling – redefined, High material removal rate, Perfect to control and easy to handle, Optimised cooling of the motor to handle long work times, High overload capability, Backing flange, Cardboard box, Protective guard, Locking nut, Auxiliary handle, Two-hole spanners

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C107387
EAN 3165140823357
UBB 500700199432
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0601394001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.