Test catalogus aantal
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
5B272906
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
Bosch Úhlová bruska GWS 19-125 CIST
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5B272906
Šířka
164
Výška
103
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
311
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
164
Výška
103
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
60
Délka (mm)
311
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1900
Hmotnost stroje (kg)
2.5
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
7800
Značka
Bosch
Model
GWS 19-125 CIST
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5B272906
EAN
3165140838405
UBB
500652005082
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
060179S002