text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWS 18V-10 PC


Objednací číslo 0Y814540
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.8
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 9000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y814540
EAN 3165140960809
UBB 500689204252
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G3E0D
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.