text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bosch Úhlová bruska GWS 15-125 CIEP

Objednací číslo B4415.000.250
Šířka 160
Výška 102
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 372
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 2.5

Specifikace

Šířka 160
Výška 102
Napětí (V) 240
Frekvence (Hz) 60
Délka (mm) 372
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 2.5
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 2800
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4415.000.250
EAN 3165140717922
UBB 500619169419
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 0601796202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.