Broušení & pískování
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
8G194125
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
Bosch Úhlová bruska GWS 12 V-76
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G194125
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
88
Výška
105
Délka (mm)
202
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Zasunutí nástroje
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Šířka
88
Výška
105
Délka (mm)
202
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Zasunutí nástroje
Jiný
Max. průměr kotouče (mm)
76
Volnoběžné otáčky (1/min)
19500
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
0.7
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Model
GWS 12V-76
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G194125
EAN
3165140843591
UBB
500681361050
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019F2003