Řezání
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Elektrické nářadí
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
4W514415
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
Bosch Úhlová bruska GWS 11-125
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4W514415
Výška
102
Napětí (V)
230
Délka (mm)
303
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Výška
102
Napětí (V)
230
Délka (mm)
303
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1100
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11500
Značka
Bosch
Model
GWS 11-125
Type
Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W514415
EAN
3165140837361
UBB
500635976326
UNSPSC
23101509
Výrobní číslo položky
060179D002