text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWS 11-125 P


Objednací číslo B4415.000.215
Výška 102
Napětí (V) 240
Délka (mm) 372
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Výška 102
Napětí (V) 240
Délka (mm) 372
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1100
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11500
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4415.000.215
EAN 3165140717823
UBB 500619168759
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 0601792202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.