Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
9J146289
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
Bosch Úhlová bruska akumulátorová GWS18 V-15 SC
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9J146289
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Značka
Bosch
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
3.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
3400
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
2.3
Značka
Bosch
Komoditní kód
84672951
Model
GWS 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9J146289
EAN
3165140964531
UBB
500700209256
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019H6100