text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska akumulátorová GWS18 V-15 C


Objednací číslo 1X496307
Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.2
Značka Bosch
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 2.2
Značka Bosch
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H6000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.