text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska akumulátorová GWS12 V-76


Objednací číslo 0X928874
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 88
Výška 105
Délka (mm) 202
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Zasunutí nástroje Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 88
Výška 105
Délka (mm) 202
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Zasunutí nástroje Jiný
Max. průměr kotouče (mm) 76
Volnoběžné otáčky (1/min) 19500
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.7
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GWS 12V-76
Safety GWS 12 V-76
Type Cordless Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X928874
EAN 3165140813204
UBB 500700199846
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019F2000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.