text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

BOSC RECIPRO BLADE 5PC S1226CHF METAL


The S 1226 CHF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers precise and fast straight cuts in metal. Its wide body (25 mm) combined with thick gauge material (1.1 mm) makes accurate cutting possible. Moreover, work is effortless and smooth thanks to the blade’s patented 2x2 tooth geometry, which also increases speed and lifetime in thick materials. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting steel, while its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used with thick-wall pipes and profiles with 4 mm to 12 mm. The blade is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Cod Articol B4956.657.406
Lungime totală (mm) 300
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 300
Numărul de dinți per inch 18
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Versiune din metal dur Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 309
Codul mărfurilor 8202998000
Model S1226CHF METAL
Type Reciprocating Saw Blade

Descriere

The S 1226 CHF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers precise and fast straight cuts in metal. Its wide body (25 mm) combined with thick gauge material (1.1 mm) makes accurate cutting possible. Moreover, work is effortless and smooth thanks to the blade’s patented 2x2 tooth geometry, which also increases speed and lifetime in thick materials. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting steel, while its large tooth pitch (2.5+3.2 mm) can be used with thick-wall pipes and profiles with 4 mm to 12 mm. The blade is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Numerele articolelor

Cod Articol B4956.657.406
EAN 3165140451932
UBB 500511961657
UNSPSC 27112802
Nr. articol producător 2608657406
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.