text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC PILOVÝ LIST S 5PC S1122VF


Pilový plátek do pily ocasky S 1122 VF Flexible for Wood and Metal, bS 1122 VF/b, BIM, rozvedené, frézované, Dřevo s hřebíky/kovem (175 mm), kovové plechy, hliníkové profily (3-10 mm), sklolaminát/epoxid (175 mm), flexibilní zarovnávací řez

Objednací číslo B4956.654.981
Celková délka (mm) 225
Počet zubů na palec 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 225
Počet zubů na palec 14
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vzdálenost zubů (mm) 1.8
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Provedení z tvrdého kovu Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 148
Model S1122VF
Type Reciprocating Saw Blade

Popis

The S 1122 VF Flexible for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless flush cuts in wood and metal. Its vario-tooth geometry enables smooth and vibration-reduced cutting. Moreover, the blade’s standard gauge material (0.9 mm) and length provide an excellent flush-cutting capability. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length (225 mm) for a cutting capacity up to 175 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4956.654.981
EAN 3165140079365
UBB 500504930842
UNSPSC 27112802
Výrobní číslo položky 2608654981
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.