text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETECTOR GMS 100 M

Objednací číslo B4915.000.025
Max. hloubka vyhledávání (cm) 10
Funkce třídiče kabelů Ano
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ne

Specifikace

Max. hloubka vyhledávání (cm) 10
Funkce třídiče kabelů Ano
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ne
Vhodné pro práci pod napětím Ne
Max. hloubka detekce kovu (mm) 80
Maximální hloubka detekce drátu pod napětím (mm) 50

Popis

Detektor GMS 100 M, Nejspolehlivější detektor kovu v této třídě, Maximální spolehlivost, protože není nutná kalibrace, Automatická stupnice pro zoom pro vysoce přesnou detekci, Detekovatelné materiály: železné kovy, neželezné kovy, vedení pod napětím, Poutko na zápěstí, 1x baterie 9 V 6LR61 (blok)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4915.000.025
EAN 3165140630597
UBB 500579931105
UNSPSC 32101519
Výrobní číslo položky 0601081100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.