text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC DETECTOR D-TECT 120-L-BOXX

Objednací číslo B4915.000.040
Max. hloubka vyhledávání (cm) 12
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ano
Vhodné pro práci pod napětím Ano

Specifikace

Max. hloubka vyhledávání (cm) 12
Vhodné pro prohledávání dřeva Ano
Vhodné pro prohledávání kovů Ano
Vhodné pro prohledávání plastů Ano
Vhodné pro práci pod napětím Ano
Maximální hloubka detekce dřeva (mm) 38
Max. hloubka detekce kovu (mm) 120
Maximální hloubka detekce drátu pod napětím (mm) 60

Popis

Detektor Wallscanner D-tect 120, Intuitivní radarový skener pro všechny materiály, Dual power source: provoz možný buď s lithiovým akumulátorem 10,8 V nebo se standardními alkalickými bateriemi, Bodové měření místo pohyblivého měření umožňuje lokalizaci na nejmenších plochách, Center finder: optická indikace směru pro přesnou lokalizaci středu objektu, Jednoduché uživatelské rozhraní se třemi srozumitelnými výběrovými tlačítky pro různé scénáře měření, Zjišťuje objekty až do hloubky materiálu 12 cm, Akustický a optický výstražný signál při nalezení objektů ve stěně, Rychlonabíječka AL 1130 CV (2 607 225 133), Karta se stručným návodem, L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR), 1 Li-Ion akumulátor 1,5 Ah (2 607 336 761)

Čísla materiálu

Objednací číslo B4915.000.040
EAN 3165140780070
UBB 500627054751
UNSPSC 32101519
Výrobní číslo položky 0601081301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.