Špičaté sekáče
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
Sekáče a demoliční nářadí
Dláta pro vrtací a bourací kladiva SDS
Špičaté sekáče
B4993.690.019
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
BOSC CHISEL SDS-MAX TILE CHISEL 80 MM
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Sekáč na dlaždičky SDS-max 300 x 80 mm, Sekáč na dlaždice
Plný popis
Objednací číslo
B4993.690.019
Design
Jiný
Tvar
Rovný
Celková délka (mm)
300
Šířka dláta (mm)
80
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Tvar
Rovný
Celková délka (mm)
300
Šířka dláta (mm)
80
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.79
Type
Tile Chisel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The SDS max Tile Chisel is equipped for the standard removal of wall and floor tiles. Its angled blade delivers fast work results.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4993.690.019
EAN
3165140052979
UBB
500577131799
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
1618601019