Sekáče a demoliční nářadí
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
Sekáče a demoliční nářadí
Dláta pro vrtací a bourací kladiva SDS
Špičaté sekáče
B4993.600.210
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
BOSC CHISEL SDS-MAX FLAT CHISEL 280 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Plochý sekáč SDS-max 280 x 25 mm, Plochý sekáč
Plný popis
Objednací číslo
B4993.600.210
Celková délka (mm)
280
Délka
280
Šířka dláta (mm)
25
Tvar čepele
Flat
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
280
Délka
280
Šířka dláta (mm)
25
Tvar čepele
Flat
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The SDS max Flat Chisel provides standard chiselling for various demolition applications in concrete and brick. Good material removal on light applications is made possible by the flat cutting edge. The chisel is intended for use in applications such as mortising, demolition and adjustment work, as well as for restoring joints and clearing reinforcements.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4993.600.210
EAN
3165140047296
UBB
500577131203
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
1618600210