text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSC CHISEL SDS+ POINTED CHISEL 250MM


Špičák SDS-plus 250 mm, Špičák Long Life s životností o 30 % delší a o 15 % vyšším úběrovým výkonem

Objednací číslo B4964.390.576
Design Špičatý sekáč
Tvar Rovný
Celková délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 27
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Design Špičatý sekáč
Tvar Rovný
Celková délka (mm) 250
Šířka dláta (mm) 27
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Značka Bosch

Popis

The SDS plus Pointed Chisel is ideal for precision jobs in concrete without any work interruptions and with less jamming than standard pointed chisels. The self-sharpening twisted tip provides a wider material removal footprint, which allows for smooth, uninterrupted work. The chisel is intended for use in concrete and brick for adjustment work to destroy or remove walls, restore joints and clear reinforcements. The SDS plus Pointed Chisel offers a 30%-longer lifetime and a 15%-higher material removal rate than standard chisels.

Čísla materiálu

Objednací číslo B4964.390.576
EAN 3165140370936
UBB 500577119596
UNSPSC 27111906
Výrobní číslo položky 2609390576
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.