text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Booster device STARTRONIC 800 charging voltage 12 or 5 over USB GYS


Objednací číslo 9K496738
Šířka 19.5
Výška 5
Hloubka 26.7
Chráněný proti zkratu Ano
Kvalita baterie Jiný
Max. nabíjecí proud (A) 10
S teplotním čidlem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 19.5
Výška 5
Hloubka 26.7
Chráněný proti zkratu Ano
Kvalita baterie Jiný
Max. nabíjecí proud (A) 10
S teplotním čidlem Ne
Ochrana proti přetížení Ne
Ochrana proti přehřátí Ne
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V) 12
Vstupní připojení Jiný
Vhodné pro startovací baterie Ano
Vhodné pro průmyslové baterie Ne
Výstupní připojení Krokodýlí spona
Vhodné pro napájení Ano
Vhodné pro teplotně kompenzované zatížení Ne
Počet výstupních připojení 1
Doporučená kapacita baterie (Ah) 5 - 90
Plováková nabíječka Ne
Značka Gys

Čísla materiálu

Objednací číslo 9K496738
EAN 3154020026735
UBB 500583824957
UNSPSC 39121521
Výrobní číslo položky 26735
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.