text.skipToContent text.skipToNavigation

Boční frézy Gedore VDE 8314-160


Podle DIN ISO 5749, Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdé dráty 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s izolací namáčenou VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Objednací číslo G3030.700.160
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 22
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 19
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 240
Type Side Cutter

Popis

Podle DIN ISO 5749, Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdé dráty 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s izolací namáčenou VDE do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6743620
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.