text.skipToContent text.skipToNavigation

Boční frézy Gedore VDE 8314-140


Podle DIN ISO 5749, Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s VDE ponořenou izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Objednací číslo G3030.700.140
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ano
Šířka hlavy (mm) 18.5
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 18.5
Testováno VDE Ano
Značka Gedore
Váha kusu (g) 195
Komoditní kód 8203200000
Type Side Cutter

Popis

Podle DIN ISO 5749, Se štíhlou hlavou, ideální pro stísněné prostory, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro středně tvrdý drát 1,6 mm, GEDORE speciální kalená a popouštěná ocel, chromovaná, Rukojeti s VDE ponořenou izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, dvouvrstvá izolace Check-Tool

Čísla materiálu

Objednací číslo G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6743540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.