text.skipToContent text.skipToNavigation

Boční frézy Gedore 8316-200 TL


Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukoje

Objednací číslo G3031.400.200
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 22
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Výška hlavy (mm) 11
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 270
Type Side Cutter

Popis

Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Indukčně kalené břity (62 - 64 HRC) zajišťují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu, Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukce rukojeti.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6712150
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.