text.skipToContent text.skipToNavigation

Boční frézy Gedore 8316-200 JC


Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukoje

Objednací číslo G3031.300.200
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 210
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 28
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 22
Testováno VDE Ne
Značka Gedore
Váha kusu (g) 305
Type Side Cutter

Popis

Dobrý chod páky pro snadné řezání, Indukčně kalené přesné břity, tvrdost 63 - 65 HRC, Pro tvrdý drát/pianový drát - hodnoty viz tabulka, Max. řezný výkon Ø 1,4 - 2,0 mm, Speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE, zápustkově kovaná, kalená v oleji a žíhaná, JC = chromované, dvousložkové rukojeti, TL = ocelově šedá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi, Indukčně kalené břity (62 - 64 HRC) zajišťují konstantní řezný výkon po dlouhou dobu, Nejvyšší řezný výkon s menší námahou díky optimální souhře řezné geometrie, excentrického ložiska nýtů a ergonomické konstrukce rukojeti.

Čísla materiálu

Objednací číslo G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 6745080
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.