text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit Wera 5 x 44 mm


867/9 C Bity TORX®, půlměsíc, TX 5 x 44 mmTvrdé bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Pohon: Půlměsíc 4 mm pro přímé připojení elektrického nářadí.

Objednací číslo 1M146463
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 44
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
Komoditní kód 82079030
Type Screwdriver Bit

Popis

867/9 C Bity TORX®, půlměsíc, TX 5 x 44 mmTvrdé bity pro zapuštěné šrouby TORX®. Pohon: Půlměsíc 4 mm pro přímé připojení elektrického nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05200496001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.