Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
6W993242
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
Bit P829176 1/4 inch 3 mm length 25 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6W993242
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Velikost bitu (mm)
3
Šroubový systém
Šestihran
Šířka klíče (mm)
3
Celková délka (mm)
25
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6W993242
EAN
4015448421993
UBB
500582973540
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
4000829176