Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
8H440660
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
Bit P829164 1/4 inch T 15 length 25 mm PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8H440660
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Torx
Celková délka (mm)
25
Velikost (TX)
15
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Promat
Komoditní kód
82079030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8H440660
EAN
4015448421917
UBB
500583457329
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
4000829164