text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit P829121 1/4 inch PZD 1 length 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Objednací číslo 2N455959
Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Kříž (X)
Velikost 1
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Pozidriv PZ
Značka Promat

Popis

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Čísla materiálu

Objednací číslo 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 4000829121
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.