text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Bit for slotted screws 6.5 mm length 25 mm 1/4 inch C6.3 cutting edge thick. 1.2


Objednací číslo 9R265382
Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Slot pro šroub
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka čepele (mm) 6.5
Tloušťka čepele (mm) 1.2
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Promat
HS kód 82079030

Čísla materiálu

Objednací číslo 9R265382
EAN 4015448421726
UBB 500583882948
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 4000829107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.