Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
5C721513
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
Bit for slotted screws 4.5 mm length 50 mm 1/4 inch E6.3 cutting edge thick. 0.6
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5C721513
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
4.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šroubový systém
Slot pro šroub
Celková délka (mm)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Šířka čepele (mm)
4.5
Tloušťka čepele (mm)
0.6
Vhodné pro práci s příklepem
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Kulový zámek
Ne
S otvorem
Ne
Velikost připojení (mm)
0.25
Oboustranný
Ne
Typ křížové hlavy
Žádný
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5C721513
EAN
4015448736721
UBB
500582355607
UNSPSC
27112814
Výrobní číslo položky
4000829196