text.skipToContent text.skipToNavigation

Bit 1/4 inch 4 mm length 50 mm PROMAT


Objednací číslo 0W354920
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Šestihran
Šířka klíče (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 0.25
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Žádný
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W354920
EAN 4015448737384
UBB 500573911335
UNSPSC 27112814
Výrobní číslo položky 4000829258
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.