Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tmely
Lepidla na dřevo
B0025.339.305
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
Bison Lepidlo na dřevo Bílá
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Objednací číslo
B0025.339.305
Barva
Bílá
Použití
Jiný
Balení
Kbelík
Vodotěsný
Ano
Maximální teplota (°C)
60
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Použití
Jiný
Balení
Kbelík
Vodotěsný
Ano
Maximální teplota (°C)
60
Transparentní
Ano
Čistá hmotnost (g)
5000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D3 class: Interior with frequent short-term exposure to running or condensed water and/or to heavy exposure to high humidity. Exterior not exposed to weather.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B0025.339.305
EAN
8710439047744
UBB
203570007914
UNSPSC
31201600
Výrobní číslo položky
1339305