Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tmely
Lepidla na dřevo
B0024.337.205
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
Bison Lepidlo na dřevo Bílá
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Previous
Next
Objednací číslo
B0024.337.205
Barva
Bílá
Použití
Jiný
Balení
Kbelík
Maximální teplota (°C)
60
Čistá hmotnost (g)
5000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Použití
Jiný
Balení
Kbelík
Maximální teplota (°C)
60
Čistá hmotnost (g)
5000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
EN 204: Classification of thermoplastic wood adhesives for nonstructural applications. D2 class: Interior with occasional short-term exposure to running or condensed water and/or to occasional high humidity provided the moisture content of the wood does not exceed 18%.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B0024.337.205
EAN
8710439012285
UBB
710570175699
UNSPSC
31201600
Výrobní číslo položky
1337205