text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostní sandály Uvex Black 41


Objednací číslo 0T714229
Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Vícebarevný
Design Nízký
Vodotěsnost Ano
Typ Bota
Bez kovu Ano
Typ uzávěru Jiný
Protipožární provedení Ne
Testováno na ESD Ano
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Dětský model Ne
Materiál podrážky Polyuretan (PUR)
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ne
Ortopedická Ano
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ano
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 SRC
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ne
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s1
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Uvex
Komoditní kód 64034000
Type Safety Shoe

Čísla materiálu

Objednací číslo 0T714229
EAN 4031101548562
UBB 500673752902
UNSPSC 46180000
Výrobní číslo položky 8542841
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.