text.skipToContent text.skipToNavigation

Bezpečnostní obuv Grisport 803 42 S3 Black


Objednací číslo 0Y349165
Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Design Kotník vysoký
Vodotěsnost Ne
Typ Bota
Bez kovu Ne
Typ uzávěru -
Protipožární provedení Ne
Velikost obuvi 42
Testováno na ESD Ne
S ochrannou deskou proti nehtům Ne
S chráničem metatarzů Ne
Vysoká viditelnost (signální barvy) Ne
Pohlaví Unisex
Dětský model Ne
Materiál horní části Leather
Široký střih Ne
Vnitřní obložení Ano
Se zesíleným kotníkem Ne
S bezpečnostní špičkou Ano
Materiál bezpečnostní špička Ocel
Materiálové obložení Jiný
Ortopedická Ne
S krytem proti nárazu/ochranným krytem Ne
S vyjímatelnou stélkou Ano
S mezipodešví Ano
Materiál mezipodešve Ocel
Odolnost proti uklouznutí podle normy ISO 20344:2011 Jiný
Tepelná izolace podrážky (HL) Ne
Studená izolace podrážky (CL) Ne
Odolnost proti palivům a olejům (FO) Ne
Podrážka odolná proti uhlovodíkům (ORO) Ne
Podešev odolná proti horkému kontaktu do 300 °C Ano
Bezpečnostní kategorie obuvi podle normy ISO 20345:2011 s3
Antistatická Ano
Protiskluzová Ano
Značka Grisport
Model Grisport 803L Var. 21
Type Safety Shoes

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y349165
EAN 8713458318390
UBB 500512878082
UNSPSC 46181605
Výrobní číslo položky 33148042
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.