text.skipToContent text.skipToNavigation

Betonová kotva šestihranná typ BT Ocel Pozinkované

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Objednací číslo 70572
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • d = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN.
  • s = Velikost klíče.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.

Specifikace

Materiál Ocel
Povolení ETA Option 1
Povrchová úprava Pozinkované
Info
  • d = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN.
  • s = Velikost klíče.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu.

Popis

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.