text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotvící šroub ThruMaxx Ocel Pozinkované ETA-7 12X110


Objednací číslo
Průměr
Délka
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 7
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.ETA-7
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr 12 mm
Délka 110 mm
Materiál Ocel
Povolení ETA Option 7
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Info
  • Pouze celá balení.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.ETA-7

Rozměry

Ccr, N 98
d-D M12
df 14
D (mm) 12
do 12
h (jmen.) 77
h1 85
hef 65
L (mm) 110
Nrec 9.92
Kroužek ø 24
s 19
Scr, N 195
t fix(max.) 18
Tinst 60

Čísla materiálu

Objednací číslo 30551.120.110
EAN 8715494323109
UBB 500577354045
UNSPSC 31162101

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.