text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey zámečnické kleště SG 40m 400-140


Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Objednací číslo K0435.000.040
Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 140
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3165
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 400 - 400
Délka čelistí (mm) 140
Značka Bessey
Váha kusu (g) 3165

Popis

Upínací síla až 12 000 N při utahovacím momentu 40 Nm. O 20 % větší upínací síla na jednu otáčku vřetena díky optimalizovanému profilu kolejnice. Maximální bezpečnost díky lepšímu lineárnímu přenosu síly posuvného ramene. Dlouhá životnost díky tepelně odolné přítlačné desce s vložkou ze slinuté oceli, kterou lze naklonit až o 35°.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0435.000.040
EAN 4008158027067
UBB 500505140045
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky SG40M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.