text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Upínací svorky STE300 STE 3000


Odolnost do maximální hmotnosti 350 kg při plně zasunuté teleskopické tyči. Extrémně stabilní konstrukce díky vysoce odolným ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládání jednou rukou díky dvousložkové plastové rukojeti s pumpičkovým mechanismem. Rychloupínací tlačítko pro rychlé vysunutí a zasunutí teleskopické tyče. M

Objednací číslo 0B090696
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (m) 1700 - 3000
Maximální zatížení (Nm) 110
Příslušenství Ano
Díl Ne
Baleno po 2
Pouze celé balení

Specifikace

Typ příslušenství/komponentů Jiný
Délka (m) 1700 - 3000
Maximální zatížení (Nm) 110
Příslušenství Ano
Díl Ne
Značka Bessey

Popis

Odolnost do maximální hmotnosti 350 kg při plně zasunuté teleskopické tyči. Extrémně stabilní konstrukce díky vysoce odolným ocelovým trubkám a protiskluzovým kontaktním plochám z PVC (9 x 7 cm). Ovládání jednou rukou díky dvousložkové plastové rukojeti s pumpičkovým mechanismem. Rychloupínací tlačítko pro rychlé vysunutí a zasunutí teleskopické tyče. Možnost regulace přídržné síly otáčením podpěry na rukojeti. Použití i na svazích díky plynule otočným styčným plochám v rozsahu -45° až +45°. STE250, STE300, STE370: Certifikát GS pro kvalitu a bezpečnost

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B090696
EAN 4008158041261
UBB 500713554375
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky STE300
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.