text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Páková svorka SH 100H 1000-120


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Objednací číslo K0441.000.100
Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 1000 - 1000
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey

Popis

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0441.000.100
EAN 4008158034485
UBB 240180132195
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GH100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.