text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Páková svěrka GH 60H 600-120


Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síl

Objednací číslo K0441.000.060
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2800
Baleno po 1

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 120
S protiskluzovým zařízením Ano
Značka Bessey
Váha kusu (g) 2800

Popis

Větší výkonové rezervy díky optimalizovanému profilu lišty pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména při maximálním využití upínacího rozsahu. Neklouzavé uvolnění spouště. Vačky ze slinuté oceli - obzvláště odolné, nízké tření díky vyšší tvrdosti povrchu. Rychlé - až 5× rychlejší než běžné upínače. Bezpečné - odolné proti vibracím. Silné - upínací síla až 8 500 N.

Čísla materiálu

Objednací číslo K0441.000.060
EAN 4008158034461
UBB 240180131932
UNSPSC 31162903
Výrobní číslo položky GH60
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.