text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Bessey nůžky na otvory D207-300L Levý 300mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Objednací číslo E0455.217.300
Délka čepele (mm) 47
Délka 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka čepele (mm) 47
Délka 300
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Čísla materiálu

Objednací číslo E0455.217.300
EAN 4010220000915
UBB 500570260850
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D207-300L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.