text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Nůžky na otvory D207-275L Levé 275mm


Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Objednací číslo E0455.217.275
Délka čepele (mm) 42
Délka (mm) 275
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka čepele (mm) 42
Délka (mm) 275
Provoz Universal
Max. tloušťka desky (mm) 1
Přímý model Ano
Značka Bessey

Popis

Pro krátké, přímé a zakřivené řezy. D207 - Lakované rukojeti. D107 - Rukojeti máčené v PVC. K dispozici v pravém nebo levém provedení řezání

Čísla materiálu

Objednací číslo E0455.217.275
EAN 4010220000892
UBB 500570260777
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky D207-275L
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.