text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Jednoruční upínač EZ šířka upnutí 600 mm poloměr 80 mm šířka roztažení 160-75


Upínací síla až 2 700 N. Přestavba na roztahování - bez použití nářadí s EZM, EZL, EZXL díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu stisknutím tlačítka na horní části. Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť s čerpacím mechanismem a integrovanou uvolňovací pákou za lištou. Ochranné krytky s křížovým hranolem na horní části pro bezpečné uchycen

Objednací číslo 9D484282
Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Plast
Ovládání jednou rukou Ano
Značka Bessey
Baleno po 6
Pouze celé balení

Specifikace

Rozsah upínání (mm) 600 - 600
Délka čelistí (mm) 80
Materiálová rukojeť Plast
Ovládání jednou rukou Ano
Značka Bessey

Popis

Upínací síla až 2 700 N. Přestavba na roztahování - bez použití nářadí s EZM, EZL, EZXL díky jednoduchému uvolňovacímu mechanismu stisknutím tlačítka na horní části. Ergonomicky tvarovaná dvousložková plastová rukojeť s čerpacím mechanismem a integrovanou uvolňovací pákou za lištou. Ochranné krytky s křížovým hranolem na horní části pro bezpečné uchycení kulatých, špičatých a hranatých dílů. Ovládání jednou rukou s malou potřebou námahy. Na kartě v závěsném balení

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D484282
EAN 4008158041179
UBB 500713551553
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky EZL60-8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.